Podstavec přesazený

Artiklové číslo: 933623
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Řada KOMBI
    Výška 880 mm
    Šířka 80 mm
    Hloubka 660 mm
    Hloubka odsazená 350 mm
    Vhodné pro hloubku desky 700 mm; 800 mm
    Druh produktu Podstavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 933623
    EAN / GTIN 4045197555243
    Číslo výrobce 933623

    Popis

    Provedení:

    Z ohýbaného ocelového plechu, s příčnými výztuhami. Se 2 závity M10 pro alternativní montáž šroubů pro výškové vyrovnání č. 930100 vel. M10. Odsazená noha pracovního stolu pro větší prostor pro nohy např. při umístění do rohu.

    Vhodné pro:

    Hloubka desky jak 700 mm, tak také 800 mm.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Dozadu odsazené podstavce smějí být z důvodu snížené stability používány pouze s podstavci č. 933620933625!

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku