Univerzální sada v praktickém kufříku na nářadí pro laboratoře, vývoj, hobby apod. s momentovou pistolovou rukojetí DigiTorque V02 a magnetickým držákem s bity PrecisionBits C6 pro šrouby s drážkou, křížovou, pozidrivovou torx® a šestihrannou hlavou.

Artiklové číslo: 9325.Set B1 CBB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9325.Set B1 CBB
    EAN / GTIN 7610733288694
    Číslo výrobce PB 9325.Set B1 CBB

    Popis

    Popis:

    • DigiTorque V02, momentový šroubovák s digitálním displejem, páková rukojeť, sada v praktickém ToolBoxu
    • pro šroubovací práce s opakovatelným utahovacím momentem (certifikovaným +/- 6 % )
    • pro laboratoře, vývoj, hobby atd., s bity C6 pro šrouby s drážkou, PH, PZ, TX a šestihranné šrouby
    • Precizní bity s přesnými, rozměrově přesnými hroty, optimální uložení ve šroubech
    • Páková rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při držení a usnadněný přenos krouticího momentu
    • Elektronika s rozhraním NFC, usnadněné nastavení pomocí NFC nebo pomocí funkce tlačítka
    • automatické uvolnění, podpořený slyšitelným a citelným cvaknutím
    • otočný uzávěr s digitálním displejem, snadno nastavitelný bez pomocného nářadí
    • vyměnitelná baterie, typ CR1/3N 3 V lithiová
    • záruka na momentové rukojeti, 3 roky od data zakoupení na výrobní a materiálové vady
    • kalibrace, v případě potřeby seřízení po 5'000 cvaknutích nebo každoročně doporučeno
    • kalibrace prostřednictvím akreditovaného zkušebního centra nebo doporučeno výrobcem
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku