{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Užitná plocha zásuvek v G | 36×24 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 250 mm | |
Šířka | 1 020 mm | |
Hloubka | 793 mm | |
Užitná výška | 900 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 900 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 600 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 36 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 24 | |
Počet zásuvek | 6 | |
Druh produktu | Skříň na nářadí |
Katalogové číslo | 932411 5/6 | |
EAN / GTIN | 4067263118190 | |
Číslo výrobce | 932411 5/6 |