{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Užitná plocha zásuvek v G | 26×20 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Výška | 1 025 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 60 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška | 875 mm | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
Hmotnost | 128 kg | |
Druh produktu | Přístavná skříň ke stroji |
Katalogové číslo | 932130 1025 | |
EAN / GTIN | 4062406098612 | |
Číslo výrobce | 932130 1025 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |