Přístavná skříň s křídlovými dvířky bez zvýšeného okraje, s výsuvnou policí 800 mm

Artiklové číslo: 932105 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
800
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 26×20
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 700 mm
Užitná výška 650 mm
Užitná šířka zásuvek 650 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 26
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Hmotnost 45 kg
Druh produktu Přístavná skříň ke stroji

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 932105 800
EAN / GTIN 4062406277086
Číslo výrobce 932105 800

Popis

Provedení:

Skříň přístavná na nástroje 30×28G. S křídlovými dvířky, s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.
Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.
Vybaveno 2 × výsuvnou policí s nosností 75 kg.

Osazení:

Počet výsuvných polic: 2

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpuszásuvek a vytahovací police nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Vhodné zásuvky 26×20G.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku