{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Užitná výška | 650 mm | |
Hmotnost | 42 kg | |
Druh produktu | Přístavná skříň ke stroji |
Katalogové číslo | 932101 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277055 | |
Číslo výrobce | 932101 800 |