{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Výška pracovního stolu | 850 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 1 200 kg | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Řada | Pracovní stůl KOMPAKT-L | |
Výška | 850 mm | |
Pracovní deska délka | 1 300 mm | |
Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Šířka podstavce | 1 200 mm | |
Hloubka podstavce | 630 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 490 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 520 mm | |
Výška dvířek (vpravo) | 540 mm | |
Počet zásuvek | 5 | |
Materiál pracovní desky | buk Multiplex | |
Povrch pracovní desky | lakování bezbarvým lakem | |
Řadový pracovní stůl | ano – levá část pracovního stolu | |
Hmotnost | 128 kg | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 932100 1300L | |
EAN / GTIN | 4045197171160 | |
Číslo výrobce | 932100 1300L |