Univerzální sada v praktickém kufříku na nářadí pro laboratoře, vývoj, hobby apod. s momentovou rukojetí DigiTorque V02 s magnetickou čepelí a bity PrecisionBits C6 pro šrouby s drážkou, křížovou, pozidrivovou, torx® a šestihrannou hlavou.

Artiklové číslo: 9320.Set B2 CBB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9320.Set B2 CBB
EAN / GTIN 7610733288663
Číslo výrobce PB 9320.Set B2 CBB

Popis

Popis:

  • DigiTorque V02, momentový šroubovák s digitálním displejem, sada v praktickém ToolBoxu
  • pro šroubovací práce s opakovatelným utahovacím momentem (certifikovaným +/- 6 % )
  • pro laboratoře, vývoj, hobby atd., s bity C6 pro šrouby s drážkou, PH, PZ, TX a šestihranné šrouby
  • PrecisionBits s přesnými, rozměrově přesnými hroty, optimální uložení ve šroubech
  • dvousložková rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • elektronika s rozhraním NFC, usnadněné nastavení pomocí NFC nebo pomocí tlačítkové funkce
  • automatické uvolnění, podpořené slyšitelným a citelným cvaknutím
  • otáčecí víčko s digitálním displejem, snadno nastavitelný bez pomocného nářadí
  • vyměnitelná baterie, typ CR1/3N 3 V lithiová
  • záruka na momentové rukojeti, 3 roky od data zakoupení na výrobní a materiálové vady
  • kalibrace, v případě potřeby seřízení po 5'000 kliknutích nebo každoročně doporučeno
  • kalibrace prostřednictvím akreditovaného zkušebního centra nebo doporučeno výrobcem
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku