{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 841 mm | |
Hloubka | 841 mm | |
Počet pevných polic | 1 | |
Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
Polohování rukojeti | nahoře | |
Hmotnost | 65 kg | |
Druh produktu | Rohová skříňka |
Katalogové číslo | 931910 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406066253 | |
Číslo výrobce | 931910 1000 |