{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Užitná plocha zásuvek v G | 46×24 | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 46×24G | |
Výška čela | 300 mm | |
Užitná výška | 275 mm | |
Užitná šířka | 1 150 mm | |
Užitná hloubka | 600 mm | |
Užitná šířka v G | 46 | |
Užitná hloubka v G | 24 | |
S otvíráním jednotlivých zásuvek | ano | |
Oblast použití | Montážní vozík | |
Hmotnost | 31 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 931456 300 | |
EAN / GTIN | 4062406132675 | |
Číslo výrobce | 931456 300 |