Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 46×24G, Výška: 1000mm

Artiklové číslo: 931435 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 46×24G
Výška 1 000 mm
Šířka 1 250 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 50
Hloubka v G 28
Užitná výška 900 mm
Užitná výška pro zásuvky 900 mm
Počet zásuvek 0
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Maximální nosnost 4 000 kg
Provedení pro individuální osazení
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Hmotnost 59 kg
Druh produktu Korpus skříně na nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 931435 1000
EAN / GTIN 4062406066123
Číslo výrobce 931435 1000

Popis

Provedení:

Plášť na skříň na nářadí v 50×28G, vhodný na zásuvky 46×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitkové výšce skříně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku