Výsuvné dno 200 kg 75 mm

Artiklové číslo: 931186 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
75
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×24
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Užitná plocha zásuvek v G 26×24
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 26×24G
Užitná šířka 650 mm
Užitná hloubka 600 mm
Užitná šířka v G 26
Užitná hloubka v G 24
Vestavná výška 75 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
Oblast použití Skříň na nářadí
Hmotnost 13,8 kg
Druh produktu Výsuvná police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 931186 75
EAN / GTIN 4062406122966
Číslo výrobce 931186 75

Popis

Provedení:

Výsuvná police s 100% vysunutím. Vpředu otevřené, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 75 mm. Bez dírkování pro dělící drážky.

Vhodné pro:

Skříň přístavná 30×28G.

Rozsah dodávky:

Výsuvná police kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Není vhodné pro vestavbu do pojízdných plášťů.

Ke stažení & dokumenty

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku