{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce ze železných úhelníků | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šířka | 630 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Druh produktu | Otevřený podstavec pracovního stolu |
Katalogové číslo | 930910 | |
Číslo výrobce | 930910 |