{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Užitná plocha zásuvek v G | 36×20 | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 36×20G | |
Výška čela | 125 mm | |
Užitná výška | 100 mm | |
Užitná šířka | 900 mm | |
Užitná hloubka | 500 mm | |
Užitná šířka v G | 36 | |
Užitná hloubka v G | 20 | |
S otvíráním jednotlivých zásuvek | ne | |
Oblast použití | Skříň na nářadí | |
Hmotnost | 17 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 930743 125 | |
EAN / GTIN | 4062406064143 | |
Číslo výrobce | 930743 125 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |