Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg 800/5

Artiklové číslo: 930715 800/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 36×20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 36×20
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 600 mm
Hloubka v E 700
Užitná výška 700 mm
Užitná výška pro zásuvky 700 mm
Výška čela zásuvek 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Užitná šířka zásuvek 900 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 36
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet zásuvek 5
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště ne
Hmotnost 124 kg
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 930715 800/5
EAN / GTIN 4062406273736

Popis

Provedení:

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×24G, se zásuvkami 36×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.
Zásuvka 50 mm s nosností 75 kg. Zásuvka od 75 mm s nosností 200 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly