{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Užitná plocha zásuvek v G | 36×20 | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 500 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Užitná výška | 1 400 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 1400 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 900 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 36 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
Počet zásuvek | 12 | |
Počet výsuvných polic | 0 | |
Počet dvířek | 0 | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště | ne | |
Hmotnost | 246 kg | |
Druh produktu | Skříň na nářadí |
Katalogové číslo | 930705 1500/12 | |
EAN / GTIN | 4067263100720 | |
Číslo výrobce | 930705 1500/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |