Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami 700 mm

Artiklové číslo: 930625 700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 26×20G
    Výška 700 mm
    Šířka 750 mm
    Hloubka 600 mm
    Šířka v G 30
    Hloubka v G 24
    Užitná výška 600 mm
    Užitná výška pro zásuvky 600 mm
    Počet zásuvek 0
    Počet výsuvných polic 0
    Počet dvířek 0
    Maximální nosnost 4 000 kg
    Provedení pro individuální osazení
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    Hmotnost 33 kg
    Druh produktu Korpus skříně na nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 930625 700
    EAN / GTIN 4062406065454
    Číslo výrobce 930625 700

    Popis

    Provedení:

    Korpus skříně na nářadí 30×24G, vhodný pro zásuvky 26×20G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

    Vhodné pro:

    Zásuvky č. 930633, 930634, 930635, 930636.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce skříně.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku