Montážní vozík k osazení zásuvkami, 26×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 885/0

Artiklové číslo: 930617 885/0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
885/0
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 885 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 600 mm
Užitná výška 600 mm
Užitná výška pro zásuvky 600 mm
Výška zásuvkové skříňky 700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 600 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Se zvýšenou hranou ano
Počet zásuvek 0
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Maximální nosnost 600 kg
Provedení pojízdný; pro individuální osazení
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Korpus nahoře otevřený ne
Potah nezanechává stopy ano
Hmotnost 56 kg
Druh produktu Montážní vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 930617 885/0
EAN / GTIN 4062406352530
Číslo výrobce 930617 885/0

Popis

Provedení:

K osazení zásuvkami 26×20G.
Montážní vozík v 30×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, ⌀ 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2složkovými madly Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 930634 nebo č. 930636 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku