Plné zobrazení brýle uvex ultravision bezbarvá SV exc.

Artiklové číslo: 9301105
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
Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9301105
EAN / GTIN 4031101067742
Číslo výrobce 9301105

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex Ultravision
  • Typ produktu: Brýle pro plné vidění
  • Označení těla: W 166 34 B CE
  • Označení předsádky čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další značení čoček: W 1 B KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku