Přesná sinusová deska deska 150x150mm ocel, magnetická verze

Artiklové číslo: 930-629
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
    Druh produktu Kontrolní svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 930-629
    Číslo výrobce 930-629
    L-číslo L40950 485

    Popis

    Popis:

    • Sinusový svěrák nabízí následující výhody:
    • Vyrobeno z legované nástrojové oceli, kalené a jemně broušené.
    • Přesné nastavení úhlu díky konečným rozměrům max. 45°.
    • 930-626 obráběný dílec lze upevnit na povrch desky závitovými otvory a bočními dorazy.
    • 930-628 a 930-629 úhelník nastavitelné ve dvou směrech.
    • 930-629 trvalé magnetické sklíčidlo.

    Charakteristika:

    Kolmost: 0,005 mm / 100 mm
    Poznámky: Kompozitní typ osy S pákovým magnetickým sklíčidlem.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku