Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 17 mm

Artiklové číslo: 92A.17
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92A.17
EAN / GTIN 3148516630070
Číslo výrobce 92A.17
L-číslo L60130 1050

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 26,0
  • H [mm]: 35,0
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 55,0
  • [g]: 200

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku