Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 10 mm

Artiklové číslo: 92A.10
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92A.10
EAN / GTIN 3148516629289
Číslo výrobce 92A.10
L-číslo L60130 104

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 16,0
  • H [mm]: 23,0
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 36,5
  • [g]: 65

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku