{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška | 185 mm | |
Šířka | 590 mm | |
Hloubka | 620 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 490 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 520 mm | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 929605 180 | |
EAN / GTIN | 4062406127329 | |
Číslo výrobce | 929605 180 |