Pracovní stůl se 3 zásuvkami a 1 křídlovými dvířky, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 929530 1500
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1500
Dostupné za 4 – 6 týdnů
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 100
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 700
  • Tloušťka desky: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 100 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 700 kg
Tloušťka desky 40 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 90 %
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Výškové vyrovnání 20 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 1 500 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 40 mm
Šířka podstavce 1 200 mm
Hloubka podstavce 630 mm
Užitná šířka zásuvek 490 mm
Užitná hloubka zásuvek 520 mm
Výška dvířek (vpravo) 540 mm
Počet zásuvek 3
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Povrch pracovní desky lakování bezbarvým lakem
Centrálně uzamykatelný pracovní stůl ano
Řadový pracovní stůl ne – příliš velký přesah desky
Hmotnost 80 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929530 1500
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406117795
Kopírovat
Číslo výrobce 929530 1500
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pracovní deska s tloušťkou 40 mm, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu, lakovaná bezbarvým lakem odolným vůči UV záření.
  • Podstavec - svařovaný ocelový plech.
  • Zásuvky z ocelového plechu s kolečky s lehkým chodem z materiálu Delrin.
  • Dvířka z ocelového plechu s plastovou vložkou, 180° úhlem otevření a dveřními panty s automatickým zavíráním.
  • Centrální cylindrický zámek se 2 klíči.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá) mm: 180; 180; 180
Výška dvířek (vpravo) mm: 540

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police viz č. 929581.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak, police a odkládací police pozinkované.

Poznámka:

Další možná čela: světle šedá RAL 7035, signální modrá RAL 5005. Speciální lakování není možné.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu. Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Komponenty montujte pouze do otvorů, které jsou k tomuto účelu určeny.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku