Brusné tělísko ELASTIC 52MS 50x30-6x40 mm C 46 ocel/nerezová ocel/neželezný kov

Artiklové číslo: 929
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 929
    EAN / GTIN 9003170009294
    Číslo výrobce 929

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ ELASTICKÉ brusné kolíky jsou dokonalým nástrojem pro univerzální použití na širokou škálu materiálů. Sortiment zahrnuje jak měkké pružné kolíky pro zakřivené povrchy, tak středně elastické kolíky pro rovné povrchy. Kromě toho jsou nabízeny méně elastické nástroje pro práci při vyšších rychlostech, stejně jako speciální mramorové kolíky.

    Charakteristika:

    • Tvar: 52MS VÁLCOVÝ BRUSNÝ KOLÍK
    • Vs/max: 20 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, plast / PVC, ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: C 46 – BE15
    • Rozměr (D x D - s x L): 50 x 30 - 6 x 30 mm
    • Průměr: 50 mm
    • Tloušťka: 30 mm
    • Velikost zrna: 46
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Koordinované systémy vázání světle šedé umožňují univerzální použití PRUŽNÝCH brusných kolíků
    • Řada také nabízí méně elastických kolíků pro práci při vyšších rychlostech a mramorovacích kolíků pro mramorování povrchů

    Použití:

    • Pro náročné práce na neželezných kovech, PVC, oceli a nerezové oceli

    Doporučení:

    • Mramorovací pera (tvar MS) pro mramorování povrchů
    • Dodržujte maximální pracovní rychlost max. 20 m /s.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku