Držák na PC, nastavitelný 1

Artiklové číslo: 928756 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
449 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 10 kg
Výška 365 mm
Šířka 147 mm
Hloubka 485 mm
Nosnost 10 kg
Materiál dřevo
Barva černá
Možnost odstínů na přání ne
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Druh produktu Držák na PC

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Číslo výrobce SP-6353552

Popis

Provedení:

Držák na PC v provedení z masivní oceli pro horizontální nebo vertikální montáž pod pracovní desky. Nastavitelná výška a šířka. Pro úsporné a chráněné uložení počítače pod deskou pracovního stolu (snižuje kontakt s nečistotami) − omezený prostor pro nohy.

Vhodné pro:

Skříň Tower,šířka 88 – 203 mm, hloubka 300 – 533 mm; skříň Desktop, šířka 335 – 465 mm, hloubka 175 – 280 mm.

Lakování:

Černá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku