{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 15 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Velikost | M | |
Výška | 500 mm | |
Šířka | 250 mm | |
Hloubka | 540 mm | |
Užitná výška | 495 mm | |
Užitná šířka | 246 mm | |
Užitná hloubka | 535 mm | |
Čelní strana skříně | bez dvířek | |
Hmotnost | 6 kg | |
Druh produktu | Držák na PC |
Katalogové číslo | 928753 M | |
EAN / GTIN | 4062406352431 | |
Číslo výrobce | 928753 M | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |