{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 15 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 150 mm | |
Šířka | 280 mm | |
Hloubka | 185 mm | |
Užitná šířka | 200 mm | |
Hmotnost | 1,3 kg | |
Druh produktu | Držák na PC |
Katalogové číslo | 928752 W | |
EAN / GTIN | 4062406281731 | |
Číslo výrobce | 928752 W |