{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Příkon | 12 W | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Osvětlovací těleso | LED svítilna | |
Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
Počet LED diod | 24 | |
Barva světla | neutrální bílá | |
Teplota barev | 4 000 K | |
Délka korpusu lampy | 425 mm | |
Šířka korpusu lampy | 46 mm | |
Výška korpusu lampy | 22,5 mm | |
Vyložení nosného ramena | 470 mm | |
Vypínač | ano | |
Druh produktu | Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště |
Katalogové číslo | 928653 12 | |
EAN / GTIN | 7612176079730 | |
Číslo výrobce | 928755 1 |