Provedení:
Boční obklad na podstavec z ohýbaného ocelového plechu, s děrovanou stěnou □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení háků a držáků Easyfix, a také příslušenství děrovaných stěn.
Z ocelového plechu v
modulárním provedení. Všechny energetické součásti
s kabelem a
konektorem. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.
Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):1 × rozvodný blok č.
928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
1 × konektor 5pólový č.
928490 vel. 5 pro přívod.
Popis:
Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):- Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
- Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
- Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
- Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE) - Třída ochrany 1
- Typ ochrany IP 20.
Vhodné pro:
Pracovní stoly výška 850 mm, podnože výška 800 mm a 650 mm.
Osazení:
Zásuvka 250 V, č.
928470 vel. DE250V/1: 2
Prázdný modul počet (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×
Lakování:
Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Další vhodné moduly pro média najdete pod č.
928470. Moduly č.
928470 ve velikostech _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 a _RCD nelze použít v bočním obkladu.
První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!