Modul pro média pro nosný sloupek FR250/ONOF

Artiklové číslo: 928460 FR250/ONOF
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 480 mm
Šířka 55 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Typ proudu AC
Spínací výkon 250V / 10A
Vypínač ano
Počet zásuvek typ E 1
Zásuvka typ E
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Energetický modul

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928460 FR250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116460
Číslo výrobce 928460 FR250/ONOF

Popis

Provedení:

Ocelový plech. Pro boční zašroubování do nosných sloupků.
S jednou zásuvkou Schuko s ochranným kontaktem, kompletně zapojenou, a spínačem ZAP/VYP pro osvětlovací jednotku.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010 (výjimka vel. 200), č. 928020, 928075 a č. 928076.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

U jednotlivého nosného sloupku mohou být instalovány pouze dvě zásuvky.
První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku