{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 480 mm | |
Šířka | 55 mm | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Jmenovitý proud | 16 A | |
Typ proudu | AC | |
Spínací výkon | 250V / 10A | |
Vypínač | ano | |
Počet zásuvek typ F | 1 | |
Zásuvka typ | F | |
Hmotnost | 2 kg | |
Druh produktu | Energetický modul |
Katalogové číslo | 928460 DE250/ONOF | |
EAN / GTIN | 4062406116392 | |
Číslo výrobce | 928460 DE250/ONOF |