Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V 2000

Artiklové číslo: 928443 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,5 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Šířka 1 920 mm
    Rozsah přestavení hloubky 60 mm
    Vestavná výška 160 mm
    Dělicí jednotka 18E
    Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
    Jmenovité napětí 250 V
    Typ proudu AC
    Vypínač ne
    Počet zásuvek typ F 4
    Zásuvka typ F
    Vhodné pro typ 2000
    Hmotnost 9 kg
    Druh produktu Energetický modul

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 928443 2000
    EAN / GTIN 4062406116231
    Číslo výrobce 928443 2000

    Popis

    Provedení:

    Osazení 2 moduly č. 928470 vel. DE250V/2.
    Z ocelového plechu v modulárním provedení. Všechny energetické součásti s kabelem a konektorem. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.
    Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
    Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):
    1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
    1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

    Popis:

    Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
    • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
    • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
    • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
    • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
      3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
    • Třída ochrany 1
    • Typ ochrany IP 20.

    Vhodné pro:

    Nosné sloupky č. 928010, rohový nosný sloupek č. 928030. Montáž zavěšením.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    První připojení a připojení konektorů nebo zdířek z vedení smí provádět pouze elektrikáři!

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku