Dvojité výkyvné rameno Multikomfort k upevnění na stole 2

Artiklové číslo: 928298 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dosah ramene 333 mm
Rozsah vyklopení 360 stupeň
Výkyvný úhel 75 stupeň
Počet kloubů 2
Nosnost 2 kg - 7 kg
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928298 2
EAN / GTIN 4009729068502
Číslo výrobce 990+4019+000

Popis

Provedení:

Třídimenzionální výkyvné rameno pro monitor z hliníku a plastu, s plynovou pružinou pro pohodlné a ergonomické nastavení monitoru. Rozsah výkyvu vodorovně 180° a svisle 75°, sklopný sklon monitoru. Možné vodorovné umístění monitoru.
Jednoduchá montáž monitoru díky QuickRelease s jednoručním ovládáním. Vedení kabelu plastovým krytem. Flexibilní upevnění (svěrka, upevnění otvoru kabelu a vrtacího šroubu) pro tloušťku desky stolu 10 – 50 mm.
Maximální šířka monitoru 656 mm nebo 27 palců. Lze otáčet o 360° s dorazem nastavitelným na 180°.

Použití:

Ploché obrazovky se standardním upevněním VESA 75/100, rozsah 2 – 7 kg.

Lakování:

Stříbrná.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku