Frekvenční měnič, MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Artiklové číslo: 92824340262
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 92824340262
    EAN / GTIN 4014586845715
    Číslo výrobce 92824340262
    L-číslo L00100 12

    Popis

    Popis:

    • Frekvenční měnič
    • MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

    Charakteristika:

    • Napětí na sekundární straně 200 V
    • výstupní výkon 30 kVA
    • výkon motoru 28 kVA
    • proud motoru (400 V) 49,4 A
    • příkon 34,4 kVA
    • výkon naprázdno 3,7 kVA
    • délka x výška 1 058 x 416 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku