Odkládací police s ocelovým ramenem 2000

Artiklové číslo: 928145 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,5 mm
    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 25 kg
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Šířka 1 920 mm
    Užitná šířka 1 880 mm
    Užitná hloubka 300 mm
    Vestavná výška 80 mm
    Výška třmenů 330 mm
    ⌀ třmene 8 mm
    Počet ocelových třmenů 6
    Vhodné pro typ 2000
    Provedení police s ocelovým třmenem
    Druh produktu Odkládací polička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 928145 2000
    EAN / GTIN 4062406113377
    Číslo výrobce 928145 2000

    Popis

    Provedení:

    Z ocelového plechu s pozinkovanými ocelovými třmeny. Montáž zavěšením.

    Vhodné pro:

    Nosné sloupky č. 928010, 928020, 928075, 928076, vozík na materiál č. 918590, dělicí příčky č. 955430 a 955431.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Třmeny galvanicky pozinkované.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku