Odkládací police z ocelového plechu hloubka 300 mm 2000

Artiklové číslo: 928131 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 25 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka 1 920 mm
Užitná šířka 1 880 mm
Užitná hloubka 300 mm
Vestavná výška 80 mm
Úhel sklonu 90 stupeň; 110 stupeň
Rozsah přestavení hloubky 110 mm
Vhodné pro typ 2000
Provedení police standardní
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928131 2000
EAN / GTIN 4062406113247
Číslo výrobce 928131 2000

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem na 3 stranách. Přední strana ohraněná. Možnost montáže ohraněním směrem dolů nebo nahoru. Rozsah nastavení do hloubky 110 mm.
Možnost aretace vodorovně 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků č. 928010, na vozík na materiál č. 918590 (vel. 1000) a dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Odkládací police mohou být vybaveny skladovými boxy, boxy viz část 96.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku