• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Rohový nosný sloupek se závěsnými drážkami, Výška: 481mm

Artiklové číslo: 928030 481
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka 40 mm
Hloubka 100 mm
Maximální osazení s děrovanou stěnou 1 × č. 928070 resp. č. 928071
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Nosný sloupek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928030 481
EAN / GTIN 4062406112295
Číslo výrobce 928030 481
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože montáž bez rohových plechů.
Rohový nosný sloupek se závěsnými drážkami v rastru 50 mm na přední straně, závitovými pouzdry a vývrtem ⌀ 25 mm k protažení kabelu.

Vhodné pro:

Na rohový nosný sloupek č. 938030 lze umístit odkládací police č. 928131928145 vel. 1000, lišty Multifix č. 928201, 928206, 928230, 928235 vel. 1000.
Děrované stěny 1× č. 928070 nebo č. 928071.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku