{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 50 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 362 mm | |
Hloubka | 100 mm | |
Výška nosných sloupků | 1 362 mm | |
Maximální nosnost | 200 kg | |
Hmotnost | 20 kg | |
Druh produktu | Nosný sloupek |
Katalogové číslo | 928020 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406112288 | |
Číslo výrobce | 928020 1362 |