Korpus skříňky 24G s dvířky s levým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami 800/425 mm

Artiklové číslo: 927727 800/425
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška / výška dvířek (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel otevření dveří: 180
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 650 mm
Užitná výška pro zásuvky 250 mm
Užitná výška dvířek 425 mm
Provedení pro individuální osazení
Hmotnost 31,8 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927727 800/425
EAN / GTIN 4062406266158
Číslo výrobce 927727 800/425

Popis

Provedení:

Skříňka 24G s dvířky, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.
Dvířka s levým dorazem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.
Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku