{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 600 mm | |
Šířka | 600 mm | |
Hloubka | 650 mm | |
Užitná výška | 525 mm | |
Užitná šířka | 550 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 525 mm | |
Počet zásuvek | 0 | |
Počet výsuvných polic | 0 | |
Počet dvířek | 0 | |
Provedení | pro individuální osazení | |
Hmotnost | 17,6 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
Katalogové číslo | 927720 600 | |
EAN / GTIN | 4062406111687 | |
Číslo výrobce | 927720 600 |