Pojízdný kontejner24G 600/4 mm

Artiklové číslo: 927620 600/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška skříňky / počet zásuvek (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×20

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šířka 620 mm
Hloubka 740 mm
Užitná výška 525 mm
Užitná výška pro zásuvky 525 mm
Výška zásuvkové skříňky 600 mm
Šířka zásuvkové skříňky 600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 525 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Se zvýšenou hranou ano
Počet zásuvek 4
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Nosnost horní odkládací plochy 50 kg
Maximální nosnost 600 kg
Provedení pojízdný; se zásuvkami
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Korpus nahoře otevřený ne
Potah nezanechává stopy ano
Hmotnost 69 kg
Druh produktu Dílenský pojízdný kontejner

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927620 600/4
EAN / GTIN 4062406124588
Číslo výrobce 927620 600/4

Popis

Provedení:

Kontejner 24G se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky.
Zakrytí rýhovanou gumovou rohoží, zvýšenými okraji a rukojeťmi na posouvání 2K z materiálu Haptoprene.
Vždy se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky (řiditelná kolečka s brzdou kola a otočného věnce) ⌀ 125 mm uloženými na kuličkových ložiskách, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, minimální valivý odpor, nízká hlučnost při jízdě a ochrana proti namotávání nití.
Zásuvky s otevíráním jednotlivých zásuvek, které brání otevření zásuvek během přepravy. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Nezasouvejte pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301920316.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku