{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 700 mm | |
Šířka | 600 mm | |
Hloubka | 650 mm | |
Užitná výška | 625 mm | |
Užitná šířka | 550 mm | |
Výška dvířek | 625 mm | |
Užitná výška dvířek | 625 mm | |
Doraz dvířek | pravý | |
Počet zásuvek | 0 | |
Počet dvířek | 1 | |
Hmotnost | 28 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
Katalogové číslo | 927615 700 | |
EAN / GTIN | 4062406110307 | |
Číslo výrobce | 927615 700 |