Skříň 24G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami 900/2

Artiklové číslo: 927610 900/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Úhel otevření dveří: 180
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×20
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 900 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 650 mm
Užitná šířka 550 mm
Výška čela zásuvek 75 mm; 75 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Užitná výška pro zásuvky 150 mm
Výška dvířek 625 mm
Užitná výška dvířek 625 mm
Doraz dvířek pravý
Počet zásuvek 2
Počet dvířek 1
Hmotnost 52 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927610 900/2
EAN / GTIN 4062406110277
Číslo výrobce 927610 900/2

Popis

Provedení:

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.
Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75
Výška dvířek mm: 625
Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku