{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 50 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 12×20G | |
Užitná šířka | 300 mm | |
Užitná hloubka | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 12 | |
Vestavná výška | 50 mm | |
Hmotnost | 6,1 kg | |
Druh produktu | Výsuvná police |
Katalogové číslo | 927510 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111373 | |
Číslo výrobce | 927510 1 |