{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška zásuvky na klávesnici | 80 mm | |
Šířka zásuvky na klávesnici | 684 mm | |
Hloubka zásuvky na klávesnici | 479 mm | |
Užitná výška zásuvky na klávesnici | 50 mm | |
Užitná šířka zásuvky na klávesnici | 625 mm | |
Užitná hloubka zásuvky na klávesnici | 295 mm | |
Vestavná výška | 123 mm | |
Hmotnost | 8,5 kg | |
Druh produktu | Zásuvka na klávesnici |
Katalogové číslo | 927341 1 | |
EAN / GTIN | 4062406127336 | |
Číslo výrobce | 927341 1 |