{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 500 mm | |
Šířka | 400 mm | |
Hloubka | 650 mm | |
Užitná výška | 425 mm | |
Užitná šířka | 350 mm | |
Užitná hloubka | 600 mm | |
Připojovací kabel délka | 3 m | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Vypínač | ano | |
Počet zásuvek typ F | 2 | |
Počet ventilátorů | 1 | |
Počet vypínačů | 1 | |
Počet zásuvkových lišt | 1 | |
Se zásuvkovou lištou | ano | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
Podstavec korpusu (nahoře otevřený) | ano | |
Hmotnost | 19,7 kg | |
Druh produktu | Skříň na počítač |
Katalogové číslo | 927335 500 | |
EAN / GTIN | 4062406124564 | |
Číslo výrobce | 927335 500 |