{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI | |
Výška | 800 mm | |
Šířka | 400 mm | |
Hloubka | 650 mm | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Zásuvka typ | F | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Počet zásuvek typ F | 2 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Hmotnost | 30,7 kg | |
Druh produktu | Energetický modul |
Katalogové číslo | 927327 800 | |
EAN / GTIN | 4062406108564 | |
Číslo výrobce | 927327 800 |