Skříňka 16G s proudovými moduly a moduly na stlačený vzduch 800 mm

Artiklové číslo: 927325 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Zásuvka typ F
Jmenovité napětí 250 V
Počet zásuvek typ F 2
Zdroj energie Síťový provoz
Hmotnost 25,2 kg
Druh produktu Energetický modul

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927325 800
EAN / GTIN 4062406108526
Číslo výrobce 927325 800

Popis

Provedení:

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí.
Osazená proudovými moduly a moduly na stlačený vzduch: 2 × modul č. 928470 vel. DE250V/1, 1 × modul č. 928470 vel. AIR/S.

Osazení:

Moduly č. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. AIR/S; 1 × vel. 0/3

Lakování:

Korpus a moduly světle šedá RAL 7035. Čelo antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Je možné další individuální osazení moduly č. 928470. Dodržujte maximální počet modulů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku