{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 600 mm | |
Šířka | 400 mm | |
Hloubka | 650 mm | |
Užitná výška | 525 mm | |
Užitná šířka | 350 mm | |
Výška dvířek | 525 mm | |
Užitná výška dvířek | 525 mm | |
Doraz dvířek | levá | |
Počet zásuvek | 0 | |
Počet dvířek | 1 | |
Hmotnost | 21,4 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
Katalogové číslo | 927312 600 | |
EAN / GTIN | 4062406272463 | |
Číslo výrobce | 927312 600 |